- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- idec ボタンカバーのおすすめ人気ランキング
idec ボタンカバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新127件の「idec ボタンカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「IDEC 押ボタンゴムカバー」、「ボタンカバー」、「押しボタンスイッチ カバー」などの商品も取り扱っております。
取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体Φ30ABNシリーズ種別突形ボタン用材質ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D11操作部形状突形ボタン用寸法AΦ28寸法B19寸法CΦ38操作部押ボタンスイッチ
金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)。耐油性にも良好です。
適合本体Φ25TWSシリーズ種別突形ボタン用材質ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D11操作部形状突形ボタン用寸法AΦ33寸法B19寸法CΦ23
用途ほこりや水のかかる場所に使用します。色透明材質ゴム製(EPDM)
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性も良好です。
適合本体TWシリーズ材質ゴム製 (ニトリル系)使用周囲温度(℃)-5~60寸法D9寸法AΦ32寸法CΦ31仕様●取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。●ゴムカバー内にチップ(ボタン)を内蔵していますので、取付リングとスイッチ本体のチップを取り除いてからご使用ください。また、必ずチップ(ボタン)を本体の軸にかん合させてご使用ください。●耐油性も良好です。材質(本体)ニトリルゴム操作部押ボタンスイッチ
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてトラスコ品番855-8704幅(mm)80色透明材質(本体)AS樹脂
材質ポリアミド樹脂(PA6)保護構造IP65(IEC 60529)
ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に材質(本体)ポリカーボネート外径×高さH(Φmm×mm)49.6×31.9裏面両面テープ穴径(Φmm)7.5(適合南京錠のツル径)以下
IDEC(和泉電気)レンズ(照光押ボタン用) 突形押ボタン用(ALN2、ALD2用)
適合突型押ボタン用(ALN2、ALD2用)適合本体Φ30シリーズ材質AS樹脂色緑サイズΦ24発光色グリーン
1箱(5個)
¥859税込¥945
当日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いたマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
無地仕様なので、ラベルなどに印字して貼り付けて使うこともできます。
用途押ボタンや操作スイッチ、機械などの誤作動防止用カバーとして材質ポリカーボネート寸法(mm)85×85×45色透明
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
IDEC(和泉電気)防塵ゴムカバー
仕様●取付パネル厚(mm):1.2~5.5適合機種ABN4G、ABGD4用材質ゴム製 ニトリル系色黒色主な用途特大形ガード付(突)用
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED








![スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02484167-130226-02.jpg)








![Φ30シリーズ 押ボタン用チップ[保守用部品] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono08486956-181012-02.jpg)